VNGA 160408, PT600M, Toepassingsgebied: GG

Artikelnummer: 255857 GG
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied GG
ISO-code wisselplaat VNGA 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort PT600M
Snijmateriaal Keramiek
Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Aanschuining T02025
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 550 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255857 GG
EAN/GTIN 4960664546688
Nummer fabrikant TCV08007

Toepassingstabel

GG(G)
K
550
Continu
 
droog
 
Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
GG(G)
K

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.