{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassingsgebied | HARD | |
ISO-code wisselplaat | CNGA 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PT600M | |
Snijmateriaal | Keramiek | |
Snedecondities | continu | |
Aanschuining | S02025 | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer |
255806 HART
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4960664545537
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
TCV01006
Kopiëren |
|
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |