RNGN 120700 S

Artikelnummer: 255774 S

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 54,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 45,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassingsgebied S
    ISO-code wisselplaat RNGN 120700
    Soort KU7415
    Snijmateriaal Keramiek
    Hoofdtoepassing S
    Snedecondities licht onderbroken
    Snijkantuitvoering 0,05 mm × 20°
    Snijdiepte ap 0,1 mm - 1 mm
    Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 300 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 16
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 255774 S
    EAN/GTIN 4045197815552
    Nummer fabrikant 255774 S

    Toepassingstabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    300
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen