DNGA 150604, KB7205, Toepassingsgebied: HART

Artikelnummer: 255716 HART
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HARD
ISO-code wisselplaat DNGA 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort KB7205
Snijmateriaal Keramiek
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering 0,2 mm × 25°
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 255716 HART
EAN/GTIN 4045197511478
Nummer fabrikant 255716 HART
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
250
Staal < 60 HRC
H
210
Staal < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig, zeer warmtebestendig materiaal van keramiek voor een betrouwbaar gebruik in moeilijk te verspanen en harde materialen.
Gecoate aluminiumoxide-titaniumcarbide-keramiek voor de bewerking van harde materialen tot 68 HRC.