{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNGA 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KBN25M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; licht onderbroken; sterk onderbroken | |
Snijkantuitvoering | MET | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255662 MET | |
EAN/GTIN | 4960664507597 | |
Nummer fabrikant | TBZ04362 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
TNGA 160408, KBN25M, Type: MET
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 119,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 91,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | TNGA 160408 | TNMA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Snijkantuitvoering | MET | M | G | G |
Snedecondities | continu; licht onderbroken; sterk onderbroken | continu; licht onderbroken | continu; licht onderbroken; sterk onderbroken | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken |
Soort | KBN25M | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |