WNGA 080412 G

Artikelnummer: 255481 G
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WNGA 080412
    Hoekradius 1,2 mm
    Soort BU7220
    Snijmateriaal CBN
    Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
    Snijkantuitvoering G
    Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 140 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 255481 G
    EAN/GTIN 4045197895493
    Nummer fabrikant 255481 G

    Toepassingstabel

    Staal < 55 HRC
    H
    Staal < 60 HRC
    H
    Staal < 67 HRC
    H
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3 Snijkanten.

    Omschrijving:

    Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen