{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNGA 060404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | BU7220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | G | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 140 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255469 G | |
EAN/GTIN | 4045197895455 | |
Nummer fabrikant | 255469 G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
WNGA 060404, BU7220, Snijkantuitvoering: G
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | WNGA 060404 | WNGA 080404 |
Snijkantuitvoering | G | G |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Soort | BU7220 | BU7220 |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |