Klemdraaihouderset 20 mm

Artikelnummer: 255131 20
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610; Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610; Fabrieksnorm
ISO-code houder PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
geschikte wisselplaat CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 125 mm
Reservedeel 259981 2
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255131 20
EAN/GTIN 4045197941756
Nummer fabrikant 255131 20