Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 25mm

Artikelnummer: 255111 25
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
ISO-code houder PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
geschikte wisselplaat CN.. 1606..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 33 mm
Totale lengte L 150 mm
Reservedeel 259981 6
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255111 25
EAN/GTIN 4045197941909
Nummer fabrikant 255111 25