HFAIR 60-4T25 Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2550073
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550073
EAN/GTIN 7291075107159
Nummer fabrikant 2550073
L-nummer L23920 113

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven draaien Gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 67 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 75 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 60 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 15,3 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 67 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles