HFAER 100C-6T32 Adaptors for external facing, along shaft. Dmin. 12mm.

Artikelnummer: 2550052
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2550052
    EAN/GTIN 7291075032246
    Nummer fabrikant 2550052
    L-nummer L23920 1995

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 32 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 73 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 180 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 100 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 6 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
    • Functiebreedte (WF) 12,3 mm
    • Totale lengte (OAL) 73 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen