HFAIR 55C-5T25DG Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2550021
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550021
EAN/GTIN 7291075116731
Nummer fabrikant 2550021
L-nummer L23920 1915

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 66 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 70 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 55 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 11,9 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 66 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.