Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. Met 2 wanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wandhoogte 600/750 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 640
Laadvlakhoogte (mm): 270
Totale lengte (mm): 1060
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 1025
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wenk: Inwendige breedte = laadvlak - 60 mm
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3