Combibroek wit/donkergrijs D104

Artikelnummer: 253212101098D104
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 104
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 253212101098D104
EAN/GTIN 7330509755471
Nummer fabrikant 253212101098D104

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, twill, 320 g/m²

Details
Zijde hamerlus
Verstelbaar bij schoudernaad
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels

Zakken
Binnenbeenzak met klep en telefoon- en pennenzak, Versterkte zak voor plamuurmes
Kniebeschermingszakken
Beluchte voorzakken
Nagelzakken - met beitelzakken en gereedschapshouders, kunnen in de voorste gelagerde zakken worden gestopt, Spijkerzakken - achter
Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzak, patentknopen en messenhouder

Functionaliteit
Stretch in rug

Versterking
CORDURA®-versterkt op knieën

Voorsluiting
Verborgen metalen tweewegrits

Omschrijving:

  • Verwacht het beste en u zult nog verrast worden door het comfort en de functionaliteit van dit mouwloze ketelpak
  • Met stretch in de rug kunt u zich gemakkelijk bewegen en met alle zakoplossingen in de broek is er ruimte voor zowel borstels als andere nuttige zaken.Vier versterkte losse spijkerzakken en borstelzak
  • Twee vaste balgzakken voor onder de losse spijkerzakken
  • Verstelbaar bij de schoudernaden

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen