{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KW10 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | AH | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252114 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664246595 | |
Nummer fabrikant | TWE64432 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |