{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PM | |
Snijdiepte ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 280 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252095 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256869 | |
Nummer fabrikant | 252095 HBT020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Soort: HBT020
op aanvraag
Op voorraad
2.292 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.824 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken |
Soort | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |