WNMG 080404, Soort: HU7305-1

Artikelnummer: 252068 HU7305-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7305-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker AM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 400 m/min - 700 m/min
Coating ongecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252068 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749897
Nummer fabrikant 252068 HU7305-1

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WNMG 080404, Soort: HU7305-1

WNMG 080404, Soort: HU7305-1

op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,08
vanaf 10  Stuks
€ 10,90
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,42
vanaf 10  Stuks
€ 10,35
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken
Soort HU7305-1 HU7305-1
Spaanbreker AM1 AM1
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 400 m/min - 700 m/min 400 m/min - 700 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien
Tolerantie M M