{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7415 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | TIM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 70 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252068 HB7415 | |
EAN/GTIN | 4045197817037 | |
Nummer fabrikant | 252068 HB7415 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Soort: HB7415 |
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
9,75 €
€ 2,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | HB7415 | HB7415 |
Spaanbreker | TIM | TIM |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 70 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |