{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNGG 060408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7410-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | Ti | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | TAM | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 90 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252064 HB7410-1 | |
EAN/GTIN | 4045197937766 | |
Nummer fabrikant | 252064 HB7410-1 |