WNMG 080404 Wiper, Soort: CA510

Artikelnummer: 252013 CA510
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080404
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA510
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker WP
Snijdiepte ap 0,3 mm - 1,2 mm
Voeding f 0,06 mm/omw. - 0,42 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 450 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252013 CA510
EAN/GTIN 4960664700585
Nummer fabrikant TAA08605

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WNMG 080404 Wiper, Soort: CA510

WNMG 080404 Wiper, Soort: CA510

op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 14,02
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
Aantal wisselingen/snijkanten 6 6
ISO-code wisselplaat WNMG 080404 WNMG 080404
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM
Soort CA510 HB7010-1
Voeding f 0,06 mm/omw. - 0,42 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Hoofdtoepassing P P