Precisie pons met geleidebus, Ø punt 5.9 mm

Artikelnummer: 251A.6
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251A.6
    EAN/GTIN 3148511601952
    Nummer fabrikant 251A.6
    L-nummer L60130 8558

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Een glijdende punt in de geleidehuls zorgt voor de meest nauwkeurige geleiding, zelfs bij kleine afmetingen
    • Hardheid van de huls 52 - 57 HRC afhankelijk van de afmetingen
    • Gegalvaniseerde schacht, gepolijste huls

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 9
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 36
    • [g]: 65
    • [kg]: 0,065