{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A16M PWLNR/L06 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 21 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
Spanhoogte L2 | 15,25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Kniehefboom | 259015 14 | |
Kniehefboomschroef | 259018 10 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 251942 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651471 | |
Nummer fabrikant | 251942 16/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |