Klemdraaihouder 20/06 mm

Artikelnummer: 251917 20/06
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PWLNR/L 2020K06
geschikte wisselplaat WN.. 0604..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 16 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 25
Kniehefboom 259015 9
Kniehefboomschroef 259018 6
Verenset 259044 5
Set verende stiften 259047 3
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251917 20/06
EAN/GTIN 4045197651365
Nummer fabrikant 251917 20/06

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen