QuickTurn-klemdraaihouder 20/08 mm

Artikelnummer: 251906 20/08
Korting
269,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickTurn
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DWLNR/L 2025K08
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 42
Schroef voor onderlegplaat 259025 4
Klemstuk 259038 9
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251906 20/08
EAN/GTIN 4045197651211
Nummer fabrikant 251906 20/08

Omschrijving

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.
Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen