Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder kort 16/08 mm

Artikelnummer: 251905 16/08
Korting
198,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PWLNR/L 1620X08
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 81 mm
Onderlegplaat 259031 19
Kniehefboom 259015 3
Kniehefboomschroef 259018 3
Veer 259046 1
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251905 16/08
EAN/GTIN 4045197651181
Nummer fabrikant 251905 16/08

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen