{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC6025 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | F3M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | VNMG 160404-F3M IC6025 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251790 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075350883 | |
Nummer fabrikant | 5567878 |