{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | SW05 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | Ti | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 140 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251754 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629930 | |
Nummer fabrikant | TWH07627 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |