Boorstang staal, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 40/16mm

Artikelnummer: 251729 40/16
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40T MVZNR/L 16
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 57 mm
Middenverplaatsing L3 35 mm
Spanhoogte L2 38,5 mm
Nuttige diepte T 15 mm
Totale lengte L 300 mm
Afkoppellengte L1 120 mm
Onderlegplaat 259031 39
Onderlegplaatschroef 259025 3
Spanklemstuk 259038 2
Schroef voor klemstuk 259021 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251729 40/16
EAN/GTIN 4045197868282
Nummer fabrikant 251729 40/16