Boorstang staal 25/16 mm

Artikelnummer: 251724 25/16
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R MVUNR/L 16
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
Spanhoogte L2 24 mm
Totale lengte L 200 mm
Onderlegplaat 259031 39
Onderlegplaatschroef 259025 3
Spanklemstuk 259038 4
Schroef voor klemstuk 259021 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251724 25/16
EAN/GTIN 4045197867995
Nummer fabrikant 251724 25/16