Stiftsleutel met 2C-T-greep inwendige TX T15

Artikelnummer: 2516934
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2516934
EAN/GTIN 4010886933169
Nummer fabrikant 2516934
L-nummer L60160 597

Omschrijving

Omschrijving:

2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T15
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Voor schroeven van grootte: M3.5 - M4
  • Totale lengte [mm]: 152 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Materiaal handvat: Zachte component (thermoplastisch elastomeer), harde component (glasvezelversterkte kunststof)
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 3,27
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen