{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 220404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251586 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699421 | |
Nummer fabrikant | TAA06420 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 220404 CA510
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 14,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | CA510 | HB7010-1 |
Spaanbreker | PS | SM |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |