{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251544 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820754 | |
Nummer fabrikant | 251544 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Draai-wisselplaat TNMG 160408, voor middelruwe bewerking, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
1.015 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
523 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
899 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.226 stuks direct leverbaar
|
|
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160404 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Soort | HB7140-1 | HBX130 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Spaanbreker | VM | MM | VM | MM | VM |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,08 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |