{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PV720 | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PG | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 490 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251254 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724710 | |
Nummer fabrikant | TLD05265 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Soort: PV720
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 11,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.027 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.078 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
696 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Snijmateriaal | CERMET | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Soort | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Spaanbreker | PG | SM | SM | SM | SM | PM |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P | P |