{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 190616 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | HB7120-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | VM | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251238 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928313 | |
Nummer fabrikant | 251238 HB7120-1 |