SNMG 150608 HB7020

Artikelnummer: 251230 HB7020

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SNMG 150608
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HB7020
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker SM
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 6 mm
    Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 8
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251230 HB7020
    EAN/GTIN 4045197764140
    Nummer fabrikant 251230 HB7020

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen