SNMA 120412, Soort: HB7210-1

Artikelnummer: 251228 HB7210-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,66 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMA 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7210-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 450 m/min
Coating TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251228 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059071
Nummer fabrikant 251228 HB7210-1

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal