Klemdraaihouder 32/19 mm

Artikelnummer: 251111 32/19
Korting
129,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 19 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PSKNR/L 3232P19
geschikte wisselplaat SN.. 1906..
Functiebreedte L4 40 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 170 mm
Onderlegplaat 259031 38
Kniehefboom 259015 13
Kniehefboomschroef 259018 13
Verenset 259044 7
Set verende stiften 259047 5
Instelhoek κ 75 graden
Toepassing Vlakdraaien; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251111 32/19
EAN/GTIN 4045197650849
Nummer fabrikant 251111 32/19

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen