{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 15 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PSBNR/L 2525M15 | |
geschikte wisselplaat | SN.. 1506.. | |
Functiebreedte L4 | 22 mm | |
Koplengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Onderlegplaat | 259031 37 | |
Kniehefboom | 259015 12 | |
Kniehefboomschroef | 259018 11 | |
Verenset | 259044 6 | |
Set verende stiften | 259047 4 | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251107 25/15 | |
EAN/GTIN | 4045197861993 | |
Nummer fabrikant | 251107 25/15 |