{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | QuickTurn | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | DSSNR/L 2525M12 | |
geschikte wisselplaat | SN.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 49 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Onderlegplaat | 259031 21 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 4 | |
Klemstuk | 259038 8 | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251105 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650788 |