• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Artikelnummer: 251104 20/12
Korting
269,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickTurn
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DSSNR/L 2025K12
geschikte wisselplaat SN.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 49 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 21
Schroef voor onderlegplaat 259025 4
Klemstuk 259038 8
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251104 20/12
EAN/GTIN 4045197650757
Nummer fabrikant 251104 20/12
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.