{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | KNUX 160410L | |
Hoekradius | 1 mm | |
Soort | HBX130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MG | |
Spaangeleidingsgroef | 3,2 mm | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251098 HBX130 | |
Nummer fabrikant | 251098 HBX130 |