KNUX 160405L, Soort: HB7130-2

Artikelnummer: 251032 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
598 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat KNUX 160405L
Hoekradius 1 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VM
Spaangeleidingsgroef 2,2 mm
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251032 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263342038
Nummer fabrikant 251032 HB7130-2

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal