{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7035-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 320 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250767 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949097 | |
Nummer fabrikant | 250767 HB7035-1 |