DNMG 150604 HU7305-1

Artikelnummer: 250760 HU7305-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7305-1
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker AM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 400 m/min - 700 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250760 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749811
Nummer fabrikant 250760 HU7305-1