{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DN.G 110408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250754 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263315087 | |
Nummer fabrikant | 250754 HB7140-2 |