{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150604 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC6025 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | F3M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | DNMG 150604-F3M IC6025 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250730 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075341898 | |
Nummer fabrikant | 5567872 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Soort: IC6025
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 18,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
622 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |