DNMG 150608 CA025P

Artikelnummer: 250697 CA025P
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat DNMG 150608
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort CA025P
    Snijmateriaal HM
    Coating CVD
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker PQ
    Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Voeding f 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 105 m/min - 435 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250697 CA025P
    EAN/GTIN 4960664857401
    Nummer fabrikant TMH00027

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen