DNMG 150604, Soort: CA6525

Artikelnummer: 250696 CA6525
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA6525
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MQ
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 220 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250696 CA6525
EAN/GTIN 4960664513147
Nummer fabrikant TJV02512

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMG 150604, Soort: CA6525

DNMG 150604, Soort: CA6525

op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 17,18
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,98
vanaf 10  Stuks
€ 14,15
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 10,70
op aanvraag
Op voorraad
622 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,28
vanaf 10  Stuks
€ 14,40
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Hoofdtoepassing M M M M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien