DNMG 150608, Soort: HB7020

Artikelnummer: 250660 HB7020

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150608
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SS
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250660 HB7020
EAN/GTIN 4045197711014
Nummer fabrikant 250660 HB7020

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMG 150608, Soort: HB7020

DNMG 150608, Soort: HB7020

op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,28
vanaf 10  Stuks
€ 14,40
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,32
vanaf 10  Stuks
€ 16,10
op aanvraag
Op voorraad
685 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Spaanbreker SS WSS PF
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien