{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 110404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SS | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250652 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699244 |